Zip Aneto Mini spot rail noir 570lm 3000K Ra>90 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6.5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Zip Aneto Mini spot pour rail 1 allumage noir LED 6,5W 3000K coupure de phase descendante 570 lumens 88 lumens/W Ra>90 durée de vie 100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium 230V IP20 classe II

 
 

Détails du produit

Projecteurs rails 1 allumage pour éclairage de magasins et pièces à vivre

Gamme de projecteurs pour éclairage de magasins et pièces à vivre

Zip aneto mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

diamètre intégré

0...0 mm

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.02

valeur de papillotement Pst LM

0.01

Variation DALI-2

Non

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

Degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Oui

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

6.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

0...0 mm²

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK00

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

argent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

85 mm

Longueur

65 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

6.5...6.5 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Réflecteur

autre

Diamètre

65 mm

Largeur

65 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Zip aneto mini

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.