meteor rail 3-phases blanc 172mm LED HO 3500K 32W 4051lm 26° CRI90

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 35 W
  • Température de couleur 3500...3500 K

meteor rail 3-phases blanc 172mmLED HO 3500K 32W 4051lm 26° CRI90

 
 

Détails du produit

Meteor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

adapté à un montage sur rail

Oui

Puissance du système

35 W

Température de couleur

3500...3500 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Puissance de lampe acceptée

35...35 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Meteor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.