Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réglette LED Mobile en polycarbonate blanc. Battery Lithium 2200mAh fonctionnant juqu'à 8h avec indicateur de charge. IP54. Gradable. Fixation par aimant ou crochet. Dimensions (Lxlxh) : 200x40x40mm.
Luminaire mobile magnétique multifonctionnel avec protection IP54 et variateur continu. Caractéristiques du produit: Température de couleur : 6500K. Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile. Le rendement lumineux élevé permet une grande utilisation en tant que lampe de travail flexible et compacte. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages du produit: Plusieurs options de montage. Zones d'application: Adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Cuisines, salles de bains, salles à manger et ateliers. Sous-sol. Camping. Technique / Accessoires: Câble pour chargement USB. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
pour voir vos prix et les stocks
avec crochets de suspension
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
enroulement de câbles automatique
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec station de charge
avec support/fixation
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
avec prise CEE
Avec interrupteur
IRC
Type de tension
avec cordon de raccordement et prise
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme