LUMI 01 - Proj. s/patère, blanc, angle 42°, LED intég. 22,5W 4000K 2400lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 22.5 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ECOSCORE
ICON

Projecteur sur patère, blanc, faisceau 42°, LED intégrée 22,5W 4000K 2400 lumens IRC90 50000h

 
 

Détails du produit

Projecteur sur patère, blanc, faisceau 32°, LED intégrée 19,5W 4000K 1650 lumens IRC90 30000h

Lumi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

2400...2400 lm

Efficacité de luminaire

107...107 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

rotatif et orientable

Puissance du système

22.5 W

Température de couleur

4000...4000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

2400 lm

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

140 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

22.5...22.5 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

76 mm

Largeur

70 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Lumi

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.