MICRO PROJ 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + PAT NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 10 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
ICON

MICRO Projecteur 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + patère Noir

 
 

Détails du produit

En aluminium et acier thermo-laqué Monté sur rotule et patère Ø 50mm - Module 230V intégré. Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.
Possibilité en fabrication spéciale :
- sur tige (déporté) - sur rampe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Puissance du système

10 W

Température de couleur

2700...2700 K

Angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

noir

Largeur

55 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.