NINETY 01 - Proj. s/patère, blanc, angle 60°, LED intég. 39W 4000K 3700lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 39 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ECOSCORE
ICON

Projecteur LED sur patère d=98, aluminium blanc, faisceau 60°, LED intégrée 39W 3000K 3700 lumens IRC90, 50000H

 
 

Détails du produit

Le projecteur NINETY sur patère est un projecteur monobloc remarquable par sa fiabilité. La qualité de ces composants innovants et le soin apporté à son assemblage réalisé dans nos ateliers font de lui un produit reconnu pour l'éclairage commercial.
Son diffuseur à facette 60° lui permet une diffusion large, pour éclairer une surface de presque 3m² à seulement 2 mètres de distance. Il conviendra aussi bien en éclairage d'ambiance qu'en éclairage d'accentuation.
Avec une température de couleur de 4000K, blanc naturel, et son indice de rendu des couleurs supérieur à 95, il favorisera un rendu fidèle des produits mis en avant, ou simplement un éclairage d'ambiance naturel agréable.
Son design monobloc avec driver intégré dans la patère facilitera son intégration dans tous types de décoration, et avec sa construction permettant une orientation horizontale du projecteur sur 360° et une orientation verticale jusqu'à 260°, il conviendra à tous types d'implantations.
Sa conception lui confère un respect total des réglementations en vigueur comme la continuité de la terre sur l'ensemble des pièces de l'appareil, ainsi qu'une possibilité de maintenance facilitée. Son facteur de puissance et son THD faciliteront son intégration sur toutes les installations électriques.

Ninety

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.96

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3700...3700 lm

Efficacité de luminaire

95...95 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

rotatif et orientable

Puissance du système

39 W

Température de couleur

4000...4000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

3700 lm

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

230...230 V

IK

IK05

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

145 mm

Longueur

209 mm

IRC

90-100

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

39...39 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

90 mm

Largeur

98 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Ninety

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.