Spot sur patère d=60, corps aluminium noir, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 3000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h
Spot sur patère ø60, corps aluminium noir, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 3000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h. Système de changement de lampe facilité, fourni avec lampe(s) GU10 classe énergie E.
Nolan
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
indice de protection (IP), face arrière
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme