Spot Aqua Single Blanc mat univers Salle de bain IP44

Main media

Spot Aqua Single Blanc mat référence 1393001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3

 
 

Détails du produit

Conçu pour compléter n'importe quel schéma de salle de bain, Aqua adopte un design simple et minimaliste disponible en finitions chromées polies ou blanc mat et offre différentes options : simple, triple à base ronde ou triple sur une barre. Un angle de réglage de l'inclinaison de 90 degrés et un angle de réglage de rotation de 330 degrés permettent une lumière entièrement directionnelle là où elle est nécessaire. Aqua est conçu pour être utilisé avec une lampe LED GU10 de 6 W, est classé IP44 et peut être fixé au plafond ou au mur en fonction des besoins d'éclairage souhaités.

Aqua

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

réglabilité

non ajustable

Culot

GU10

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Aqua

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.