Spot sur patère KELY 01 GU10, noir, LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H incl.

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

Spot sur patère KELY 01 GU10, noir, orientable, avec lampe LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H dimmable par coupure de phase incluse

 
 

Détails du produit

Kely

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Kely

Plafonnier / Applique murale

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

500...500 lm

Efficacité de luminaire

100...100 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

Couleur de la lumière

autre

Puissance du système

5 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Hauteur/Profondeur

102 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

GU10

Diamètre

58 mm

Largeur

70 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.