Surface spot - SABONIS - Aluminium - Noir - GU10

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 40 W
  • Type autre

Surface spot SABONIS - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 40W Max. - 2 ans garantie

 
 

Détails du produit

Surface spot - SABONIS - Aluminium - Noir - GU10

Sabonis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Sabonis

Plafonnier / Applique murale

puissance du système

40 W

adapté à un montage en saillie

Oui

Tension nominale

220...240 V

Type

autre

hauteur/profondeur

85 mm

Couleur du boîtier

noir

Culot

GU10

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.