0239 en suspension Zirbe/Winterweiß E27 QA60 max. 1x52W

Main media

Détails du produit

Suspensionlumière de la ligne 0239 tournée à la main à partir de matériaux Bois de pin cembro/Érable à l''esthétique minimaliste naturelle dans la combinaison de couleurs Zirbe/Winterweiß. Luminaire sans source lumineuse E27 QA60 avec max. 1x52W, 230V 50/60Hz. Connexion électrique via les pôles 3 utilisés, matériel de montage inclus, Alimentation en longueur de 2m en fibres de jute. Classe de protection II, indice d''efficacité énergétique (IEE) A++ - E, degré de protection IP20. Dimensions DMxH : 110x70 mm, Poids : 0.4 kg

0239

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

0239

Code Douane

94051190

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.