Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
En suspension fabriqué à la main et emballé de manière durable, au design minimaliste de la ligne 0314 dans la couleur tendance noir avec abat-jour de forme conique en feutre de laine (laine mérinos) avec diffusion directe et indirecte de la lumière, y compris câble en coton noir 2000 mm, canopée en noir (DMxH : 120x25 mm). Montage très simple, matériel de montage inclus. Abat-jour d''une hauteur de 310 mm avec un diamètre de 410 mm (en bas), Abat-jour DM en haut : 85 mm. Fabriqué à la main, sans additifs chimiques et effet d''absorption acoustique pour une meilleure acoustique, sans illuminant E27 QA60 avec max. 1x52W, 230V 50/60Hz. Raccordement électrique par pôles utilisés 3, classe de protection I, classe d''efficacité énergétique (EEI) A++ - E, indice de protection IP20. Ignifugé, résistant à la chaleur, n''absorbe pas les odeurs, fibre 100 % naturelle et renouvelable, absorbe les substances nocives telles que les formaldéhydes. Certifié Oeko-Tex® Standard 100 & "The Woolmark Company". Dimensions DMxH : 410x310 mm, Poids : 0.6 kg;")}
0314
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane