Art 5M Suspension Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Or Brossé

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 8.68 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier or

Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or Brossé - 630 Lm - 6,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20

 
 

Détails du produit

Confort visuel optimal
Câble suspension + allimentation
Câbles ultra-fin (1mm)
Différentes finitions de couleurs.
Intersection parfaite
Minimaliste
Même esthétique ON/OFF

Art Direct & Indirect - Modular - Surface
Confort visuel optimal
Câble suspension + allimentation
Câbles ultra-fin (1mm)
Différentes finitions de couleurs.
Intersection parfaite
Minimaliste

Art

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Art

Luminaire suspendu

Facteur de puissance (cos phi)

19

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

non

valeur de papillotement Pst LM

19

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

Commande via Bluetooth

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

8.68 W

Température de couleur

3000...3000 K

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

suspension fournie

Oui

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

longueur des filins de suspension

0...0 mm

Matériau de la verrine

sans verrine

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

autre

Hauteur/Profondeur

47 mm

Longueur

47 mm

Diamètre raccord

47 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

6.3...6.3 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

or

Culot

sans

Largeur

1000 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.