Bell Mini suspension noir/blanc 250lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • Type lampe à incandescence
  • Couleur du boîtier noir
  • puissance du système 5 W

Bell Mini suspension décorative intérieure noir intérieur blanc E27 5W 50000 heures 2700K 250 lumens 50 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20

 
 

Détails du produit

Comme son nom l'indique, BELL est une belle suspension décorative et tendance.
Sa source lumineuse en retrait diffuse un éclairage agréable non éblouissant.
BELL est livrée avec son cache-piton
Suspension décorative tendance

Bell

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Bell

Luminaire suspendu

facteur de puissance (cos phi)

100

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

G

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

0...0 V

IK

IK00

longueur des filins de suspension

3000...3000 mm

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique/asymétrique

émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

lampe à incandescence

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

205 mm

longueur

205 mm

Nbre de pôles

2

Diamètre raccord

160 mm

IRC

90-100

finition du paralume

mat

puissance de lampe acceptée

5...5 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

section de conducteur

0.07 mm²

Culot

E27

réflecteur

autre

largeur

160 mm

Classe électrique

II

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

5 W

température de couleur

2700...2700 K

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.