Circulus Maxi suspension noir 3150lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 30 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier noir

Circulus Maxi suspension intérieure réglable en hauteur noir LED 30W 100000 heures 4000K 3410 lumens 105 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20

 
 

Détails du produit

Suspension rond avec flux de 3000 lumens sans câble d'alimentation apparent

Gamme de luminaires LED en saillie ou suspendus pour murs et plafonds

Circulus maxi suspension

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Circulus maxi suspension

Luminaire suspendu

facteur de puissance (cos phi)

0.9

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

41

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

41

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22.9

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

30 W

température de couleur

4000...4000 K

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK00

longueur des filins de suspension

2000...2000 mm

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

55 mm

longueur

550 mm

Nbre de pôles

2

Diamètre raccord

550 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

mat

puissance de lampe acceptée

30...30 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

section de conducteur

1 mm²

Culot

autre

réflecteur

autre

largeur

550 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.