FITU PD, E27, suspension, stone, long. 500cm, câble nu, 1 x max. 15 W, beige

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 15 W
  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier beige

FITU PD, E27, suspension, stone, intérieur, longueur de suspension 500 cm, câble nu, 1 x max. 15 W, beige

 
 

Détails du produit

Le produit TRACKSPOT est un spot pour rail 3 allumages intérieur en LED intégrée.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 4880lm
• Puissance nominale : 35W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/Ø) : (17,3/14/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010614 / EAN 4024163319713
FITU garantit une flexibilité maximale dans le système MIX & MATCH de SLV. Les suspensions avec extrémité de câble nue sont disponibles dans divers coloris, surfaces et matériaux. Du classique au plus tendance, avec des matériaux naturels comme le travertin. Votre concept d'éclairage peut ainsi être entièrement personnalisé. Grâce à sa douille E27, la suspension FITU est parfaitement adaptée pour accueillir des ampoules décoratives, et conférer ainsi une touche particulière à chaque pièce. Qu'elle soit utilisée seule ou en grappe, elle saura apporter une note décorative à n'importe quel intérieur contemporain.

Fitu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Fitu

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

15 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur des filins de suspension

5000...5000 mm

matériau de la verrine

autre

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED interchangeable

Matière

autre

hauteur/profondeur

115 mm

longueur

60 mm

Diamètre raccord

60 mm

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

15...15 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

beige

Culot

E27

réflecteur

autre

largeur

60 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.