HALOS-B : ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT 124W 4000K BLANC DIAMETRE 962 IRC 90

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 124 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

HALOS-B : ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT 124W 4000K BLANC DIAMETRE 962 IRC 90

 
 

Détails du produit

Ce produit est une suspension intérieure de la gamme HALOS-B.
• LED intégrée
• Matière : aluminium
• Coloris : blanc
• Source incluse : oui
• Puissance : 124W
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 13482 lm
• IRC : 90
• Tension : DC 1800 mA
• Classe de protection : III
• Indice de protection : IP 40
• Dimensions en mm (l/H/Ø) : 40/50/962
• Poids net : 6,21 kg
• Garantie : 5 ans
• MADE IN ITALY
• Référence Novalux 107121.01 / EAN 8026833105837

Halos-b

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Halos-b

Luminaire suspendu

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Oui

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

124 W

Température de couleur

4000...4000 K

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

Appareillage fourni

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

20...54 V

longueur des filins de suspension

3000...3000 mm

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Oui

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

50 mm

Diamètre raccord

962 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Réflecteur

mat

Largeur

40 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.