Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Oui
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Oui
Variation Touch and Dim
Oui
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
70 W
Température de couleur
2700...2700 K
Courant nominal
500...1800 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Oui
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
sans
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
contact pour connexion autodénudante
Protection de la surface du boîtier
revêtement par poudre
Adapté à un montage au plafond
Oui
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %