Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LALU, suspension, intérieur, noir, longueur 150cm, E27, 10 W, IP20, aluminium
Le produit LALU® est un plafonnier intérieur.
• Douille : E27
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Puissance nominale : 10 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : 8/5 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007658/ EAN 4024163287937
Découvrez l'expérience Mix & Match sous sa forme la plus élégante : LALU® est le nom de la nouvelle famille de suspensions SLV qui combine divers socles avec différents abat-jour. Coloris modernes et design fin et élégant : tels sont les atouts de la version LED de notre famille de suspensions LALU®, qui se combinent avec une grande palette d'abat-jour décoratifs variés. Avec une température de couleur blanc chaud de 3000 K et un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa version LED en saillie installe une ambiance lumineuse extrêmement agréable. Une solution idéale pour les pièces de vie nécessitant un petit rafraîchissement via des couleurs tendance et un design fin, élégant et décoratif. Et, comme les autres modèles SLV, LALU® s'installe facilement et rapidement.
Lalu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Largeur
Classe électrique
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur