LALU SET, suspension, base E27, CONE 15, long. 200 cm, source E27 incluse, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4 W
  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier noir

LALU SET, suspension, base E27, CONE 15, longueur de suspension 200 cm, 1 source E27 incluse, noir

 
 

Détails du produit

Le produit LALU® SET est un kit composé d'une suspension référence 1010285 et d'un abat jour CONE 15 référence 1010084 et d'une source référence 1008641
• Coloris : noir/bronze
• Matière principale : aluminium
• Douille E27
•Température de couleur : 2700K
• Puissance nominale : 4 W
• Durée de vie moyenne en heures : 25000
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
Dimensions (H/Ø/L) : (17/15,3/200 cm)
• Variable Variateur en fin de phase
• Référence SLV 1010785/ EAN 4024163321945

La famille de luminaires LALU® offre une grande diversité en matière de décoration, et ce, aussi bien pour les habitations que pour les hôtels ou les restaurants : grâce au concept Mix & Match, vous pouvez combiner librement différentes bases de luminaires avec des abat-jour aux formes et aux couleurs tendance. Une gamme parfaite pour créer des solutions d'éclairage sur mesure dans n'importe quel intérieur. Des matériaux haut de gamme, une compatibilité bien pensée et une grande facilité de montage garantissent un plaisir durable. Et si le temps presse, nous proposons également des kits préconfigurés et composés avec soin. Le résultat Une famille de luminaires flexibles, qui peuvent être réinventés à l'infini !

Lalu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Lalu

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

4 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur des filins de suspension

2000...2000 mm

matériau de la verrine

autre

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

245 mm

Longueur

152 mm

Diamètre raccord

152 mm

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

4...4 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

réflecteur

autre

Largeur

152 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.