Produit contenant selon 2019/2020/EU
Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
150...150 lm
Efficacité de luminaire
100...100 lm/W
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Compatible avec Casambi
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
10000 h
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
1.5 W
Température de couleur
2500...2500 K
Courant nominal
400...400 mA
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP54
Tension nominale
3.7...3.7 V
Longueur des filins de suspension
500...500 mm
Matériau de la verrine
plastique opalin
Avec détecteur de présence
Non
Hauteur/Profondeur
200 mm
Avec détecteur crépusculaire
Oui
Puissance de lampe acceptée
1.5...1.5 W
Avec détecteur de mouvement
Non