Facteur de puissance (cos phi)
0.96
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1050...1050 lm
Efficacité de luminaire
1...124 lm/W
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
C
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
38
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
64
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
15
Variation avec bouton-poussoir
Oui
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
8.5 W
Température de couleur
4000...4000 K
Section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct/indirect
Convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
Montage en ligne continue possible
Non
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
370 mm
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
sans
Puissance de lampe acceptée
8.5...8.5 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
2.5 mm²