Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PANTILO CONVEX 29, suspension intérieure, chrome, E27, 40W max, câble nu sans patère
Le produit PANTILO CONVEX 29 est une suspension intérieure avec une douille E27
• Matière principale : verre
• Coloris : chrome
• Puissance nominale : 40.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Dimensions (L/l/H) : (25.0 cm/29.0 cm/29.0 cm)
• Câble nu sans patère
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1003443 / EAN 4024163236003
La suspension cylindrique PANTILO 16 a une longueur de suspension maximale de 250 cm. Avec son diffuseur cylindrique en verre chromé de haute qualité, PANTILO 16 est belle à voir surtout quand elle est combinée pour former un nuage de luminaires personnalisé.
Pantilo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Source Incluse
Appareil de commande échangeable
Classe de protection (IP)
Angle de rayonnement ajustable
Tension nominale
Réglage des lumens
longueur des filins de suspension
Température de couleur réglable
Matériau de la verrine
Variation DALI-2
Répartition lumineuse
Compatible avec Amazon Alexa
Émission de lumière
Compatible avec Google Assistant
Convient pour l'éclairage d'urgence
Compatible avec Apple HomeKit
Montage en ligne continue possible
Commande via Bluetooth
composantes directes/indirectes réglables séparément
Variation DSI
Type
Élément de distribution de lumière
Matière
Variation avec bouton-poussoir
Hauteur/Profondeur
Variation Zigbee
Longueur
Variation Touch and Dim
Diamètre raccord
Variation RF
Appareil
Variation programmable
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Variation par coupure de début de phase
Type de tension
Variation par coupure de fin de phase
Couleur du boîtier
Variation modulation de tension secteur
Culot
Variation système propriétaire constructeur
Réflecteur
Variation par potentiomètre (intégré)
Largeur
Variation DMX
Classe électrique
Variation DALI
Variation 1-10V