Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PANTILO CONVEX 40, suspension intérieure, chrome, E27, 40W max
Le produit PANTILO CONVEX 40 est une suspension intérieure avec une douille E27
• Matière principale : verre
• Coloris : chrome
• Puissance nominale : 40.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Dimensions (L/l/H) : (35.0 cm/40.0 cm/40.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1003444 / EAN 4024163236010
La suspension cylindrique PANTILO 16 a une longueur de suspension maximale de 250 cm. Avec son diffuseur cylindrique en verre chromé de haute qualité, PANTILO 16 est belle à voir surtout quand elle est combinée pour former un nuage de luminaires personnalisé.
Pantilo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique