Ce produit est un abat-jout pour le produit PARA DOME.• Coloris : gris• Matière principale : Aluminium• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20• Dimensions (H/Ø) : (20,6/30,8 cm)• Garantie : 2 ans• Référence SLV 1005217 / EAN 4024163252966
La suspension PARA DOME 2, avec ses caractéristiques d'éclairage spécifiques est idéale pour les utilisations dans les domaines techniques et industriels. Avec la classe de protection IP 20, elle est protégée des influences extérieures. Ayant une forte consommation de 150 W, la suspension est parfaite pour éclairer les halls. La lampe conçue en aluminium et en polycarbonate (PC) séduit également par sa grande qualité. Découvrez la PARA en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.
Para dome