Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PARA DOME, suspension intérieure, gris, E27, 150W max
Le produit PARA DOME est une suspension intérieure.
• Douille : E27
• Coloris : gris
• Matière principale : Aluminium
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : (8/12,7 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1005215 / EAN 4024163252942
La suspension PARA DOME 2, avec ses caractéristiques d'éclairage spécifiques est idéale pour les utilisations dans les domaines techniques et industriels. Avec la classe de protection IP 20, elle est protégée des influences extérieures. Ayant une forte consommation de 150 W, la suspension est parfaite pour éclairer les halls. La lampe conçue en aluminium et en polycarbonate (PC) séduit également par sa grande qualité. Découvrez la PARA en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.
Para dome
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse