Patère encastrée plafond pour suspensions gammes Bell et Tube blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • Matériau aluminium
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Patère blanche encastrée plafond pour les suspensions intérieures des gammes Bell et Tube - poids supporté maxi : 1,5 kg Classe I et II IP20

 
 

Détails du produit

Patère compatible pour plafonds

Patère POUR PLAFOND

Bell

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

Largeur

94 mm

Couleur

blanc

Matériau

aluminium

Longueur

94 mm

Diamètre raccord

94 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Hauteur

51 mm

Info produit

Gamme

Bell

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.