En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Suspension décorative
ARIC
NOSTALGIE - Suspension déco E27 en acier noir(intérieur blanc),lampe non fournie
Réf Rexel : ARI4184
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
STELA 1 - Suspension E27
Réf Rexel : ARI1634
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
ATON 150- Suspension E27 60W max, D=150mm, verre opale, patère/câble blanc, s/lp
Réf Rexel : ARI4190
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
STELA 2 - Suspension E27
Réf Rexel : ARI1635
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
COOPER-Susp. E27 60W max, D=450mm, verre noir/int. cuivré structuré, lp non incl
Réf Rexel : ARI4194
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Luminaire suspendu | |
Type | lampe universelle |
---|---|
nombre de lampes/modules | 1 |
Source Incluse | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 230 V |
IK | IK02 |
longueur des filins de suspension | 1.05 mm |
répartition lumineuse | symétrique |
émission de lumière | direct |
Matière | acier |
---|---|
longueur | 138 mm |
Appareil | non requis |
Culot | E27 |
Classe électrique | II |
Info produit | |
Gamme | Syra |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 94051150 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.