Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20
Géométrie de révolution
lignes essentielles
éclairage d'accent
dimensions minimales
dimensions minimales|lignes essentielles|géométrie de révolution|pièce à suspension|éclairage d'accent
Géométrie de révolution
lignes essentielles
peut être installé individuellement ou peut être configuré en groupe
éclairage d'accent
dimensions minimales
Spin
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Puissance du système
Température de couleur
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Angle de rayonnement ajustable
Hauteur/Profondeur
Réglage des lumens
Longueur
Température de couleur réglable
Diamètre raccord
Variation DALI-2
IRC
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Classe électrique