Suspension - MILFORD 30 - Verre - Opale - E27

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 40 W
  • Couleur du boîtier blanc

Suspension MILFORD 30 - Matière Verrerie - Couleur Opale - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

 
 

Détails du produit

Suspension - MILFORD 30 - Verre - Opale - E27

Milford

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051150

Gamme

Milford

Luminaire suspendu

puissance du système

40 W

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

Matière

verre

hauteur/profondeur

380 mm

longueur

300 mm

Couleur du boîtier

blanc

Culot

E27

largeur

300 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.