Suspension Khyn D133 L1300mm 1600lm 2700K IRC80

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 42 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED interchangeable
ICON

50000h L80/B10 42W driver gradable Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation rectangulaire Silver

 
 

Détails du produit

Suspension tubulaire KYHN 133 360° (design : Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost) - Pour éclairage omnidirectionnel avec grille à perforation rectangulaire - Grille finition SILVER - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L - Grille en inox insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc opalisé - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine interne en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 1600 lm - Température de couleur: 2700 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - UGR ? 19 - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole Bluetooth Casambi - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1295 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation :
-20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 42 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 23 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 174 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 6,1 kg - Conçu et fabriqué en France

Luminaire tubulaire LED diamètre 133 à grille multiperforée, hautement décoratif, idéal en suspension. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.
Cette grande suspension au style industriel affirmé éclaire sur 360 degrés. Un film interne blanc diffuse parfaitement la lumière produite par les LED et met en valeur le dessin résolument moderne de sa grille multiperforée.
Ce luminaire est livré prêt pour l'installation et est équipé de son câble, de sa source et d'une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost.

Kyhn

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Kyhn

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

protection de la surface du boîtier

non traité

Adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Casambi

Oui

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

Commande via Bluetooth

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation RF

Oui

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

Degré de protection (NEMA)

13

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

terminaison

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

42 W

Température de couleur

2700...2700 K

Angle de faisceau

faisceau diffus

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

133 mm

Longueur

1295 mm

Nbre de pôles

3

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

autre

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Type de connexion

câble

section de conducteur

1.5 mm²

Diamètre

133 mm

Largeur

133 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.