Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED rond blanc mat. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), RGB+TW 2200K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Installation : suspension
Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED rond blanc mat. Monté avec LED'UP UNIVERSAL WiZ Pro RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 6W, 250-300lm (50lm/W), nid d'abeille basse luminance 100°, 230VAC/18VDC. Durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation sans fil via application WiZ. Classe de protection II/III, IP20, câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Mode de pose/installation : suspension. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.
Anovi universal
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Suspension fournie
Classe de protection (IP)
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique