Suspension Cross 800 Finition Noir satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 7 W
  • Couleur du boîtier noir

Suspension Cross 800-LED Integré-7Wlm-2700°K-IRC90-Pièce de jonction en acier-Finition Noir satiné-Profilé en aluminium avec diffuseur en PMMA-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon Réglable jusqu'à 1m20

 
 

Détails du produit

Cross 800 Noir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Cross 800 Noir

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

7 W

température de couleur

2700...2700 K

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

1200 mm

IRC

90-100

puissance de lampe acceptée

0...7 W

Couleur du boîtier

noir

largeur

800 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.