Suspension Gabie Finition laqué Blanc et Plissé ecru

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 20 W
  • Couleur du boîtier beige

Suspension Gabie-E27-20Wlm-IRC0-Boite ronde et plaque plafond-Finition laqué Blanc et Plissé ecru-Abj cylindrique D=480xH250 E27-5 (sans diffusant)-Tissu Plissé écru-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon Réglable jusqu'à 1m80

 
 

Détails du produit

Gabie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Gabie

Luminaire suspendu

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

20 W

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

variation DALI-2

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

250 mm

puissance de lampe acceptée

0...20 W

Couleur du boîtier

beige

Culot

E27

largeur

480 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.