Suspension Galet Finition Noir satiné et verre opalin

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 6 W
  • Couleur du boîtier noir

Suspension Galet-Led Intégré-6Wlm-3000°K-IRC0-Structure tubulaire acier-Finition Noir satiné et verre opalin-Reflecteur en verre opalin-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon Réglable de 0.55 à 1m40

 
 

Détails du produit

Galet

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Galet

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

6 W

température de couleur

3000...3000 K

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

410 mm

puissance de lampe acceptée

0...6 W

Couleur du boîtier

noir

largeur

306 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.