Suspension Satine Reflecteur finition laqué noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 20 W
  • Couleur du boîtier noir

Suspension Satine-E27-20Wlm-0°K-IRC0-Boite demi boule (Fixation sur Crochet)-Reflecteur finition laqué noir-1/2 Sphère D=320-Laqué Noir-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon Réglable jusqu'à 0m80

 
 

Détails du produit

Satine Noire

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Satine Noire

Luminaire suspendu

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

20 W

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

160 mm

puissance de lampe acceptée

0...20 W

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

largeur

320 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.