Suspension Silicone E27 Blanc avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 60 W
  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

BAI Suspension Silicone E27 Blanc avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W - très légère, souple et résistante - idéale chambre d'enfants, crèche, décoration moderne en magasin, vitrines etc...

 
 

Détails du produit

Une suspension ludique qui convient aux sources de lumière E27 et se compose d'une rosace en plastique, d'un cordon textile de 1,5 m et d'un support de lampe en silicone. À l'intérieur du support de lampe, il y a un manchon dans lequel la lampe peut

Bailum pendant

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bailum pendant

Multiple de vente

1

Code Douane

94051940

Luminaire suspendu

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Système d'alimentation d'urgence

sans

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

puissance du système

60 W

section de conducteur connectable

0.5...0.5 mm²

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

IK

IK02

longueur des filins de suspension

1500...1500 mm

matériau de la verrine

sans verrine

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

longueur

100 mm

Nbre de pôles

2

avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

45 mm

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

0.75 mm²

Culot

E27

réflecteur

sans

largeur

0 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.