Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TONGA, suspension intérieure, gris/blanc, E14/C35, 60W max
Le produit TONGA® est une suspension intérieure avec une douille E14
• Matière principale : aluminium
• Coloris : gris
• Forme : conique
• Puissance nominale : 60.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (22.0 cm/15.0 cm/15.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 133444 / EAN 4024163099059
La suspension 230V TONGA est composée d'un diffuseur céramique, installation avec patère ou sur rail monophasé. Le support de lampe E14 intégré lui permet de recevoir des lampes à incandescence classiques et des variantes EnergySaver adaptées. Ce luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.
Tonga
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre raccord
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique