AXIS 12W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 19 1590lm CCT 2700/3000/4000K

Main media

Encastré AXIS 12W blanc 50000h IK04 IP54 60° RG1 UGR 19 1590 lumens classe 2 CCT 2700/3000/4000K dimmable flicker free volume 1 connexion sans outil

 
 

Détails du produit

Spot / Downlight encastré AXIS 12W 60° 3CCT UGR19 BLANC, UGR < 19 pour les versions 12W, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur déporté, Alimentation intégrée, dimmable par coupure de phase, Possibilité de pose en saillie avec accessoire en option

Axis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK04

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

62 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

12...12 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

190 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Axis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.