UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes
Non
Conforme à la norme BS 7594
Non
Conforme à la norme BS 67
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Adapté à un montage au plafond
Oui
Distorsion harmonique totale (DHT)
20 %
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Système de surveillance de fonction d'urgence
sans
Consommation d'énergie en mode d'urgence
2 W
Système d'alimentation d'urgence
centralisé (source centrale)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1000...1000 lm
Efficacité de luminaire
77...77 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
F
Compatible avec Casambi
Non
Diamètre intégré
152...157 mm
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
Valeur de papillotement Pst LM
1
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
24
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
40
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Oui
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
terminaison
Hauteur d'installation
60...60 mm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Oui
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
13 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
285...315 mA
Flux lumineux en mode d'urgence
260 lm
Section de conducteur connectable
0.5...1.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau diffus
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Indice de protection (IP), face avant
IP44
Avec détecteur de présence
Non
Couleur du réflecteur
autre
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
11.7...14.3 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Section de conducteur
1.5 mm²