Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
Degré de protection (NEMA)
1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
99800 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
250...250 mA
Facteur de puissance (cos phi)
0.81
Section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
Adapté à un montage au plafond
Oui
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Oui
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Variation Touch and Dim
Oui
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Variation programmable
Oui
Tension nominale
220...240 V
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Matériau de couverture
plastique mat/satiné
Répartition lumineuse
symétrique
Variation modulation de tension secteur
Non
Émission de lumière
direct
Variation système propriétaire constructeur
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
100 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
8...8 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
1.5 mm²