Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.89
Adapté à un montage au plafond
Oui
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Convient pour système de cable basse tension
Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Variation avec bouton-poussoir
Oui
Tension nominale
220...240 V
Variation Touch and Dim
Oui
Variation Sine Wave Reduction
Non
Matériau de couverture
plastique mat/satiné
Variation programmable
Oui
Répartition lumineuse
symétrique
Variation par coupure de début de phase
Non
Émission de lumière
direct
Variation par coupure de fin de phase
Non
Type
LED non interchangeable
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Hauteur/Profondeur
100 mm
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Puissance de lampe acceptée
36...36 W
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
Avec détecteur de mouvement
Non
Degré de protection (NEMA)
1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Traitement de surface
revêtement par poudre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
99800 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Type de connexion
borne automatique
Adapté à un montage par serrage
Non
Section de conducteur
1.5 mm²
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
38 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
700...700 mA
Section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²