Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)
Système de surveillance des fonctions d'urgence
Système d'alimentation de secours
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur réglable
Valeur d'effet stroboscopique SVM
Valeur de papillotement Pst LM
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Sine Wave Reduction
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Largeur de la partie intégrée
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Avec indicateur de présence
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement