Downlight encastré EDLR-E2 150/2000-830 W, 3000K, réflecteur blanc, D=150mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 14.5 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Downlight encastré EDLR-E2 150, 1810lm, 3000K. Diamètre 150 mm. Réflecteur blanc (similaire RAL 9016), très brillant, en polycarbonate.

 
 

Détails du produit

Edlr-e2 150

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

2040...2040 lm

Efficacité de luminaire

140...140 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

diamètre intégré

135...140 mm

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

116

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

116

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

hauteur d'installation

60...60 mm

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Oui

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

14.5 W

Température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

indice de protection (IP), face avant

IP44

avec détecteur de présence

Non

couleur du réflecteur

blanc

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

55 mm

Nbre de pôles

3

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

14...14 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Réflecteur

mat

Diamètre

150 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Edlr-e2 150

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.