Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 950 Lm - 7,5 W - 2700 K - CRI>80 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP54
Forme organique.
Grand éffet d'integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond.
Haute éttancheité, IP54 / IP43
Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel
lumière allumée|éclairage Drop|effet clarté|élimination limites|plafonnier|lucarne naturelle
Disponible en différentes tailles, MICRO, MINI, standard et MAXI.
Forme organique.
Grand éffet d'integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond.
Haute éttancheité, IP54 / IP43
Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel
Drop micro trans
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Variation Sine Wave Reduction
Facteur de puissance (cos phi)
Variation RF
Adapté à un montage au plafond
Variation programmable
Diamètre intégré
Variation par coupure de début de phase
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Variation par coupure de fin de phase
Température de couleur réglable
Variation modulation de tension secteur
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Variation système propriétaire constructeur
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Variation LineSwitch
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Variation par potentiomètre (intégré)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Variation DMX
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation DALI
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Variation 1-10V
Compatible avec Amazon Alexa
Variation 0-10V
Commande via Bluetooth
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Compatible IFTTT
Variation DSI
Adapté à un montage par serrage
Convient pour système de cable basse tension
Adapté à un montage sur rail
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Adapté à un montage sur palier/au sol
Variation Zigbee
Adapté à un montage sur traverse
Variation Touch and Dim
Réglabilité
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme