Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré RIVA IP20 IK06, D=113mm, blanc, LED intégrée 9,5W 60° CCT 3000-4000K 880lm UGR22, Alimentation 350mA séparée fournie, boite de connexion repiquable sans outil, variable par coupure de phase, 50000H
Encastré / Encastrés LED Directionnel RIVA 10W CCT 3000K / 4000K Matière principale : PC Coloris : Blanc Forme : Ronde Puissance nominale: 10W Température de couleur: 2CCT 3000K / 4000K Flux lumineux 900lm IRC > 80 Durée de vie: 50'000 heures Classe de protection (EN 61140) : II Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 Tension de connexion : 230V Dimensions (D/P) : (113mm / 66mm) Garantie 3 ans Référence ARIC 50604 / EAN 3170070506041
Le Encastré RIVA 10W CCT 3000K / 4000K intègre les deux températures de couleurs, Blanc Chaud 3000K et Blanc Naturel 4000K, dans un seul et même produit. Le choix de la température de couleur se fait à l'aide du commutateur situé à l'arrière du produit, avant l'installation.
Bénéficiant d'un driver séparé avec boite de connexion repiquable sans outil, pour une installation plus simple et plus rapide, il est particulièrement adapté à l'éclairage tertiaire et commercial (Café, Hôtel, Restaurant).
Avec son taux déblouissement UGR<19, il offre un éclairage précis (50°) et confortable, aussi bien pour de l'éclairage ambiant que de l'éclairage d'accentuation.
Possibilité de l'avoir en version DALI, sur demande.
Riva cct
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
indice de protection (IP), face arrière
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme