Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Downlight FLAT-ISO SENSOR IP20/65, D=180mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 13W 30000h, 1380 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré
Le downlight FLAT ISO CCT 13W Sensor, 1130 lumens, est la première puissance, et la première dimension d'encastré de la gamme FLAT ISO CCT SENSOR de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de sélectionner sur la télécommande en appuyant sur le bouton « CCT » après la pause.
La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d'accueil ou encore les circulations. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Avec son détecteur intégré, il est possible de choisir la durée d'éclairement (10 secondes, 3 minutes, 10 minutes), le seuil de déclenchement en fonction de la luminosité ambiante (15lux, 50lux, ou permanent), ou encore de régler le mode Eco pour un éclairage permanent mais réduit à 10% ou 30%.
Cette version 13W, est également disponible en finition noire. Une puissance complémentaire existe dans la gamme FLAT ISO CCT SENSOR en 20W, également en 8W, 13W et 20W sans sensor, en Noir et Blanc.
Flat-iso
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme