Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
5000...5000 lm
Efficacité de luminaire
132...132 lm/W
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
38 W
Flux lumineux en mode d'urgence
5000 lm
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Tension nominale
220...240 V
Répartition lumineuse
symétrique
Indice de protection (IP), face avant
IP65
Hauteur/Profondeur
129 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
38...38 W
Avec détecteur de mouvement
Non