Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Distorsion harmonique totale (DHT)
17 %
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1200...1200 lm
Efficacité de luminaire
115...115 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Réglabilité
rotatif et orientable
Puissance du système
10.4 W
Température de couleur
3000...3000 K
Flux lumineux en mode d'urgence
1200 lm
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°