Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SENSER 24, encastré de plafond downlight intérieur, carré, blanc, LED, 13W, 4000K
Le produit SENSER 24 est un encastré de plafond intérieur en LED intégrée.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Forme : carrée
• Puissance nominale : 13W
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 1240lm
• Angle : 110°
• Dimensions (L/l/H) : 21,5/21,5/2 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1004699 / EAN 4024163248495
Notre luminaire carré SENSER 12 CW 4 000 kelvins offre à vos pièces une lumière variable tout à fait extraordinaire. Grâce à sa durée de vie attendue de 30 000 heures, ce plafonnier/applique murale équipé de LED Premium intégrée est extrêmement durable et facile d'entretien.
Senser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Variation RF
Réglage des lumens
Variation programmable
Température de couleur réglable
Variation par coupure de début de phase
Variation DALI-2
Variation par coupure de fin de phase
Compatible avec Amazon Alexa
Variation modulation de tension secteur
Compatible avec Google Assistant
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DSI
Variation DMX
Convient pour système de cable basse tension
Variation DALI
Élément de distribution de lumière
Variation 1-10V
Variation avec bouton-poussoir
Variation 0-10V
Variation Zigbee
Type de câblage
Variation Touch and Dim
Compatible IFTTT
Variation Sine Wave Reduction
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme